Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
74036883
品番
NNY24110HKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
光源色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100〜242
材質
本体/アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、パネル/熱処理ガラス
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
光束(Lm)
809
仕様
ダイクール電球130形相当、広角タイプ、壁面取付専用
種別
100形
質量(kg)
2
消費電力(W)
10
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
配光角度(°)
広角45
演色指数(Ra)
70
注意
※調光はできません。