LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード74036892 品番NNY24110SKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100〜242 材質本体/アルミダイカスト(シルバーメタリック)、パネル/熱処理ガラス 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 光束(Lm)809 仕様ダイクール電球130形相当、広角タイプ、壁面取付専用 種別100形 質量(kg)2 消費電力(W)10 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 配光角度(°)広角45 演色指数(Ra)70
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする