ハッピー金属
ステンレスポスト スリム ファミール 687
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
材質
ステンレス
仕様
ダイヤル錠
注文コード
74037137
品番
687-U
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプ
壁面取り付け
材質
ステンレス
投函タイプ
前入れ前出し
仕上
ヘアーライン
タイプ
外掛
シリーズ
ファミールシリーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×590×180
仕様
ダイヤル錠