HA-50F2(D)/4MAフロア ステープル用エアネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 74037687

ステープル用エアネイラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用空気圧力(MPa)1.2〜2.3 注文コード74037687 品番HA-50F2(D)/4MAフロア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,500
この商品は使用空気圧力など3種類から選べます 他の種類を見る

「先端2色化」で射出位置が見やすい。

用途内装フロア 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース 仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付 質量(kg)1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×79×282 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)1.2〜2.3 ステープル装填数84本 (1連) 保証期間2年 ステープル足長さ(mm)25 ・ 28 ・ 32 ・ 38 ・ 45 ・ 50 使用ホース内径5mm以上、長さ30m以内 (マックススーパーエア・ホースシリーズ) 装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする