用途内装フロア
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース
仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×68×254
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2〜2.3
ステープル装填数84本 (1連)
保証期間2年
ステープル足長さ(mm)19 ・ 22 ・ 25 ・ 28 ・ 32 ・ 38
使用ホース内径5mm以上、長さ30m以内 (マックススーパーエア・ホースシリーズ)
装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ