BB105IV 授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ 74037802 BB105IV 授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ 74037802 BB105IV 授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ 74037802 BB105IV 授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ 74037802

授乳量機能付きベビースケール nometa

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74037802 品番BB105IV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。

計量範囲体重:0〜20kg、授乳量:-9999〜15000g(前回値との差) 最小表示(g)体重:5(0〜8kg)/10(8〜20kg)、授乳量:1 用途母乳育児に最適。 付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本) 材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390 質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む) アイボリー 測定範囲0〜20kg 材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 質量(g)約2200(乾電池、マット含む) 電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本) ひょう量(kg)20 電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93 文字高(mm)26 最小目盛5g データメモリ前回体重・前回授乳量 保証期間1年 最大計量(kg)20 最小目盛(g)5 電池寿命約1年(1日10回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390 ひょう量単位kg
注意
※授乳量モードは1g単位で測定可能。※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【授乳量が分かる】ベビースケール「nometa(のめた)」の使い方
【授乳量が分かる】ベビースケール「nometa(のめた)」の使い方
【授乳量が分かる】ベビースケール「nometa(のめた)」の使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする