AM161SV 活動量計 カロリズム AM161 タニタ 74037818 AM161SV 活動量計 カロリズム AM161 タニタ 74037818 AM161SV 活動量計 カロリズム AM161 タニタ 74037818 AM161SV 活動量計 カロリズム AM161 タニタ 74037818

活動量計 カロリズム AM161

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74037818 品番 AM161SV
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。
行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。

シルバー データメモリ7日間(データ送信は最大14日間) 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き) 材質ABS 寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14 測定範囲(歩数)0〜99999 歩 (総消費エネルギー量)0〜9999.9 kcal 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約26(乾電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35 文字高(mm)9.3 機能【走行判定機能】あり 保証期間1年 電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります) 通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14 設定項目【体脂肪率設定】5.0〜75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00〜201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20〜200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20〜150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6〜99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90〜220(0.1 cm単位)
注意
※PCで測定データの管理は不可。
※本器の使用にはiPhone・Androidスマートフォンが必要です。
※対応端末については「対応スマートフォン一覧」をご覧ください。
※対応アプリにはデータ連携に条件があります。詳しくは下記「対応アプリについて」ボタンよりご確認ください。
※対応アプリでご確認いただけます。
※アプリにより表示項目は異なります。
※本体表示項目は「歩数」「総消費エネルギー量」「活動消費エネルギー量」「時計」「過去メモリー」のみとなります。
※設定項目はアプリでのみ設定可能です。
※アプリにより表示項目は異なります。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

活動量計 カロリズム AM-161
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする