シーバイエス
シーバイエスの 手洗い用品
シーバイエスの 手洗い洗剤
シーバイエスの 工業用・業務用
セーフタッチ ハンドソーププラスF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2L×6本)
注文コード
74037888
品番
T35742
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
そのまま使える原液タイプ。
細かくふわふわの泡が、手指の皮ふのすき間まで入り込み汚れをしっかりおとします。
手指と同じ弱酸性。
保湿成分(グリセリン)をたっぷり配合。手指にやさしいハンドソープです。
香り
無香料
用途
衛生上、手の殺菌・消毒を必要とするすべての場所に
液色
青
液性
弱酸性
使用希釈倍率
原液