整備工具セット 9.5sq

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(133点組) 注文コード 74037906 品番 SST-16133RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
9.5sqソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、
9.5sqディープソケット(8・10・12・13・14・17・19・21mm)、
9.5sqヘックスビットソケット(4・5・6・8・10・12mm)、
9.5sqヘックスローブソケット(T25・T30・T40・T45・T50)、
9.5sqビットアダプターソケット、
9.5sq2WAYエクステンションバー75・150・250mm、
9.5sqユニバーサルジョイント、
9.5sqコンパクトラチェットハンドル190mm、
9.5sqスピンナーハンドル250mm、
9.5sqスライドヘッドハンドル200mm、
9.5sqラチェットスピンナー、
メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24)、
フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)、
メガネレンチアダプタービット用、
貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)、
スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)、
ビットドライバーハンドル、
25mmビット49本組、
ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、
モンキレンチ250mm、
ラジオペンチ150mm、
強力ニッパ180mm、
コンビネーションプライヤー200mm、
ハンディリムーバー
入組点数133 レッド 用途各種メンテナンス作業。 差込角(sq.)9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-08
用途:
車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普段はゴルフ場でカートの整備をしています。会社でも使用しているこちらの工具セットをプライベート用に購入しました。基本整備には特に問題ありません。ラチェットのショートハンドルもあれば更に良いのですが!(笑)

3人が参考にしています
対象商品:
74037906
2021-08-03
用途:
車いじり

車いじり等に使用しています。アレコレ買い揃えるより楽です。専用工具は別途必要ですがコレは十分使え助かってます。持ち歩くには重量ありますよ。

対象商品:
74037915
2020-03-12
用途:
車両、バイク等の整備、機械のメンテナンス
株式会社 アドバンス 様 (建設業・工事業)

想像以上に種類が豊富で、十二分に満足ですが、ラチエットに関しては、使いずらさがありました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする