チェスト(4段6引出し)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74037958 品番 SRC-4060BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。
ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。
引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。

間口(mm)660 奥行(mm)307 高さ(mm)374 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)170×275×50×3個、569×275×50×2個、569×275×75×1個 質量(kg)22 色(本体)ブラック 用途道工具・小物類の収納保管・整理。 ブラック 引出し数6 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74037942
2022-11-26
用途:
自動車 バイクのメンテ用工具入れ
株式会社水口商店 様 (卸売・小売業)

上部の蓋を閉めると引き出しは出てこない筈ですが多少重くなるくらいで出ます。
そのほかは各部の作り、レールの滑りも価格からすれば十分だと感じます。

対象商品:
74037942
2021-05-23
用途:
強い工具箱

大型整備をしていますので強度ある工具器具備品として。

対象商品:
74037942
2019-03-18
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

安かったので購入しました。安い割にしっかりした作りで歪み等もなく、引き出しもスムーズです。お買い得品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする