ベビーバイス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74038125 品番SBV-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)25 口幅(mm)38 口深(mm)25 材質(本体)鉄鋳物 主な用途精密加工作業 質量(g)850 用途細かい作業での固定。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74038125
2025-06-26
用途:
プラスチック加工向き
その他業種

金属加工用で購入しましたが、
すぐ壊れてしまいました。

2025-05-01
用途:
半田づけのプリント基板固定
電気・ガス・熱供給・水道業

ハンドルと可動部の連動の動きが悪く、固定するまで時間がかかる

対象商品:
74038125
2023-08-01
用途:
機械整備
教育・研究機関

ちょっとした小物を固定する際に,使いや使途思います.価格も手ごろです.

1人が参考にしています
対象商品:
74038125
2023-03-31
用途:
電子工作のケース加工等

小型のバイスが欲しかったので購入しました。
本格的な作業には向かないと思いますが、趣味の工作にはちょうど良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
74038125
2022-08-19
用途:
ケーブルとコネクターの半田付け
パンとぶどう酒 様 (飲食業)

コンパクトで邪魔にならず気に入ってます。小さいながら重量もあり半田付けの時に相手が逃げてしまうこともなく、便利に使っています。

2人が参考にしています
2022-06-22
用途:
模型製作に使いたかった
建設業・工事業

はっきり言ってゴミです。精度はガタガタ、クランプ部分は並行にはほど遠く、まともに固定出来ません。
もう一度言いますがこれはバイスの形に似た、ただの小さい鋳物です。
価格は安いてですが、せめて使えるものを期待した自分が情けなくなりました。
インド製と知っていたら買わなかったですね。

1人が参考にしています
対象商品:
74038125
2020-05-14
用途:
ハーネス組立治具用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトでとてもいいですが、土台が少し小さいので安定性がない。
固定用の穴が開いているが、固定しなくても安定すればいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
74038125
2018-07-20
用途:
卓上での小さな部品加工時
医療法人西病院 様

机への固定穴がありますが、重量があって動きにくいので、卓上で電子工作の部品加工する場合には固定無しで使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする