T-OCPF-250A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 74038448 T-OCPF-250A 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO 74038448

制御盤イージーフィルター難燃タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74038448 品番 T-OCPF-250A
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

幅(mm)250 長さ(mm)30 用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして 仕様ホルダー付 トラスコ品番856-3707 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)250×200 質量(g)300 ピッチ(mm)(ミシン目)200 寸法(幅Wmm×長さLm)250×30 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする