T-OCPF-390A-S 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO 74038518 T-OCPF-390A-S 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO 74038518

制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74038518 品番 T-OCPF-390A-S
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

幅(mm)390 寸法(幅Wmm×長さLm)390×30 用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用 トラスコ品番856-3718 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 質量(g)200 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
住設(壁、天井)に付随しているパイプファン(換気扇)に使用

小型換気扇のフィルターに使用。工業用なので、純正で付属しているフィルターより相当汚れの防止をしているようです。

対象商品:
74038493
2021-02-22
用途:
エアコンフィルター
製造業

エアコンのフィルターに使用しています
コストパフォーマンスも非常によく、満足しています

対象商品:
74038493
2020-04-20
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

制御盤フィルターの上に利用しています、工場内の粉塵や埃で標準フィルターがすぐに目詰まりを起こすため、とても便利ですがコスト的にちょっと高い気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする