マスキ
マスキの ラップ・消耗品・食品包材
マスキの 割箸/楊枝/調理用糸
マスキの 割箸
割箸 白樺元禄8寸赤線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100膳)
注文コード
74038685
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ポピュラーな柄の箸袋入りで、使い勝手の良い割箸です。
長さ(cm)
21
材質
白樺
タイプ
元禄箸
仕様
P入り
サイズ
8寸
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。