wasser_downlight602_6000薄型軽量LED ダウンライト 110Φ 埋め込み 昼白色 ホワイト (6000K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74038783 品番wasser_downlight602_6000
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。
埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。

質量(g)110(変圧器含む) 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH)(mm)120×16 器具・セットセット品 色温度(K)6000 光源色昼光色 色(本体)ホワイト 光束(Lm)最大480 埋め込み寸法(mm)110 配光角度(°)120 明るさ(Lm)450 演色指数(Ra)97 埋込穴(Φmm)110 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)110 調光の可否 調色の可否
注意
※従来のダウンライトからLEDダウンライトへお買い替えの際は、工務店等による工事が必要です。工事をせずに明かりが点灯しても安定器が壊れ、ライトが点灯しなくなるだけでなくショートによる火災などの危険性がございます。
※専門店へのご相談・工事をせずに設置した場合の事故や故障の保証はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする