Jabra Evolve2 75 Link380c MS Stereo Stand Black

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74038835 品番27599-999-889
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ノイズキャンセリング(ANC)対応ヘッドセット。本体重量197g、最大連続稼働時間36時間、急速充電対応(15分の充電で4時間分の充電可能)。充電スタンド付、Bluetooth5.2、最大動作範囲30m、同時接続デバイス数2(登録8)、8つのマイク搭載。40mmスピーカー。360°視認可能なビジーライト。

質量(g)197 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)36 動作範囲30m BluetoothVer5.2 イヤホン形状ヘッドセット ノイズキャンセリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする