中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の フードパック
CT沙楽 防曇蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
74039376
品番
K24‐24‐1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質
OPS
直径(Φmm)
0
高さ(mm)
35
短辺(mm)
243
長辺(mm)
243
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。