SD咲き丼 蓋

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード74039814 品番M17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

商品タイプ 材質OPS 高さ(mm)21 直径(Φmm)179 透明 耐熱温度(℃)80 耐油性耐油性なし 電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74039805
2022-08-24
用途:
テイクアウトフードの蓋として
卸売・小売業

上部にスペースあり、若干盛り上がりのある丼ものに被せても見た目がくずれることなく収まります。
強度も充分で丼を2個重ねてレジ袋に入れても安定しています。

対象商品:
74039814
2022-05-10
用途:
弁当どんぶりのフタ
喫茶グレース 様 (飲食業)

中が見やすく弁当どんぶりにセットしやすくて良かった。

対象商品:
74039814
2021-09-26
用途:
テイクアウト丼の提供時
飲食業

透明で中身がキレイに見え、蓋もカチッと閉まり扱いやすいです。
リピートさせて頂いています。

対象商品:
74039814
2021-03-15
用途:
テイクアウト用

何故か本体のみ残ってしまい、蓋だけ買えて便利です。

対象商品:
74039814
2021-02-06
用途:
カツ丼、親子丼等のテイクアウトに
有限会社久美食堂 様 (飲食業)

メインの丼ぶりにワンタッチできちんとはまるので大変使いやすいです。

対象商品:
74039814
2020-07-05
用途:
宅配弁当容器時
宅配弁当 孝月 様 (飲食業)

しっかりとした素材で重ねての配達の際にも大丈夫であり安心して使用できました。価格も当店の理想的な価格であり今後も使用させて頂きたいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
74039814
2020-05-10
用途:
テイクアウト用

密閉度が高く、衛生管理上、安心して商品の提供ができる。

対象商品:
88628295
2021-02-12
用途:
テイクアウト用
サービス業

大きさも価格もよかったのですが、数量が多すぎでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする