AGF ブレンディ スティック カフェオレ8本×24箱セット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード74039998 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 カフェオレ 8本は、マグカップサイズで毎日手軽に楽しめる、クリーミー&スイートな味わいのカフェオレです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
カフェオレ専用のコーヒー、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル3(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いをご体験ください。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。

シリーズブレンディ 種類ジャスミンティーオレ 用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5〜6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。必ず耐熱用の容器をご使用ください。 容量(g)10×6本 本数6 賞味期限16ヶ月 原材料クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、ジャスミン茶エキスパウダー/pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、乳化剤、微粒酸化ケイ素、ビタミンC、クチナシ色素、調味料(アミノ酸) アレルギー 栄養成分(本品1杯分(10g)当たり)エネルギー:50kcal、たんぱく質:0.55g、脂質:2.4g、炭水化物:6.5g、食塩相当量:0.09g/ポリフェノール:57mg/カフェイン:6mg、カリウム:89mg、リン:38mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74039998 - 74039989 - AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1箱(6本) 269 税込291 同メーカー、類似商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86410179
2023-05-03
用途:
自宅で。
その他業種

いつも40本入りのアソートを購入していますが好きな種類が先に無くなるので、こちらを買い足してみました。カフェインレスなので寝る前でも気にせず飲めそうです。さほど甘くなく 気に入っています。

対象商品:
86410163
2022-12-28
用途:
休憩時間
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもは、コーヒーを飲むんですが、寒くなってくると甘い物が飲みたくなる時があるので、この商品を購入しました。甘めのカフェオレは重宝します。

対象商品:
74039998
2022-11-16
用途:
事務作業の合間に
有限会社カネ久越後屋商店 様

ほっと(Hot)一瞬の安らぎ時間です。
甘さもちょうどいい。。。

対象商品:
55276279
2021-11-27
用途:
休憩時間に
嵯峨漬物 やまじょう 様 (卸売・小売業)

低価格のわりには甘さ控えめで、飲みやすく美味しくいただいております。

対象商品:
52605027
2020-05-18
用途:
92歳一人暮らしの母に
医療・福祉・介護関連業

コーヒーが大好きな母が、お湯を注ぐだけでまろやかな味と香りのこのスティックコーヒーを気に入っています。
常に家に置いていないと不安なようなので、今回モノタロウさんで購入して、母の家に届けました。

対象商品:
37629697
2020-03-16
用途:
休憩時
金融・保険業

袋からカップへ入れられるのでとても便利です!美味しくいただいています。

対象商品:
37629697
2019-06-28
用途:
マンション内の集まり等に使用
磯子センチュリーマンション管理組合 様 (サービス業)

色々種類はあるが、今回購入したカフェオレが一番おいしいと思いました。
特に私たちのいるマンションの住人は年寄が多く、このコーヒーをすごく好んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする