ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚シリーズ【ヘーゼルナッツラテ】【クリーミーカフェラテデカフェ】【和栗カフェラテ】

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード74040016 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

カフェ専門店の職人がこだわりと情熱を注ぎ生み出した「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽に専門店の味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。淹れた瞬間に溢れ出す香り。私を満たす深い味わい。誰にも邪魔されない”濃密な時間”。カフェで過ごすようなご褒美のひとときをお愉しみ下さい。
濃厚ヘーゼルナッツラテは、コク深いコーヒーと濃厚ミルクに、ヘーゼルナッツの風味を合わせたこだわりのヘーゼルナッツラテです。
濃厚クリーミーカフェラテデカフェは、カフェイン93%カットコーヒーにクリーミーな濃厚ミルクを合わせた、こだわりのカフェラテです。
厚和栗カフェラテは、風味豊かで素朴な甘みの和栗に、濃厚ミルクを合わせたカフェラテ。こだわりの和素材が織りなす、味わい深い1杯をお楽しみください。
1杯1杯がいつも新鮮、かつ衛生的個包装スティックタイプ。オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
濃厚シリーズは、 濃厚ミルクカフェラテ、濃厚ビターカフェラテ、濃厚ミルクカフェラテ甘さなし、濃厚クリーミーカプチーノ、濃厚キャラメルマキアート、濃厚ヘーゼルナッツラテ、濃厚クリーミーカフェラテデカフェ、濃厚ロイヤルミルクティー、濃厚ミルクココア、濃厚抹茶ラテ、濃厚和栗カフェラテ、濃厚抹茶あずきラテ、濃厚ほうじ茶きなこラテ、アソートタイプとフレバーがあります。
コーヒー、ミルク、素材すべてにこだわり抜き、スティックコーヒーの概念が変わる味わいのブレンディ カフェラトリーザ・シリーズは、ザ・カフェラテ、ザ・キャラメルラテ、ザ・ロイヤルミルクティー、ザ抹茶ラテも販売中です。
紅茶と濃厚ミルクにりんごとシナモンの風味を合わせたミルクティー

シリーズブレンディカフェラトリー 種類濃厚アップルシナモンミルクティー タイプスティック 賞味期限16ヶ月 アレルギー乳、りんご
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
景品

参加賞として購入しました。感想は、美味しかったそうです。

対象商品:
86410249
2023-07-10
用途:
休憩時
自動車・二輪車・自転車関連業

在庫処分ということでお値打ちだと思い込み購入したが、お値打ちではなかったことが後でわかった。在庫処分品=お値打ち ではないことが分かった。味は、残念ながら好みではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする