「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2g×20本) 注文コード74040043 品番-
参考基準価格(税別)¥733 販売価格(税込) ¥787
販売価格(税別)
729

グアテマラ最上級グレード豆を100%使用した、キャラメルのような甘い香り、上品な酸味と澄んだ後味が愉しめるスティックタイプのインスタントコーヒーです。
キャラメルのような甘い香り、上品な酸味と澄んだ後味

種別インスタントコーヒー タイプスティックブラック 種類グアテマラ最上級グレード豆100% シリーズちょっと贅沢な珈琲店 原材料コーヒー豆 香味グアテマラ最上級 栄養成分(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.004〜0.04g、炭水化物:1.4g、食塩相当量:0.0008〜0.0042g/ポリフェノール:420mg/カフェイン:58mg、カリウム:78mg、リン:7mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74040043
2022-01-06
用途:
休憩所に
サービス業

コーヒー好きな方に喜んでもらってます。
20本入りと言うのがちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする