オンスカップ 本体

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード74040112 品番3/4オンス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

対応蓋:オンスカップ嵌合蓋 AーPET

材質HIPS 寸法(mm)Φ43×35 電子レンジ× 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74040112 3/4オンス 62500105 004468878 オンスカップ エフピコチューパ オンスカップ エフピコチューパ 1袋(50個) 269 税込296 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74040103
2023-02-05
用途:
デリバリー用
株式会社エムエスプランニング 様 (飲食業)

本体もフタもしっかりしていてつぶれず、しかも中身が漏れない。次はもう少し大きなサイズも購入を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
74040103
2021-12-22
用途:
ジャム入れ
姫路ばら園 様 (農・林・水産業)

ちょうどいい大きさであるし、ふたも併せて購入できましたので、
助かりました。
今は、衛生管理が重要となってきます。

1人が参考にしています
対象商品:
74040103
2021-10-15
用途:
テイクアウトオリジナルのコーヒーミルク用
Fruits Parlor OZAKI 様 (飲食業)

もう少し小さい方がよかったですが、何とか使えると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
74040103
2021-01-05
用途:
着色塗装時

本来の使用用途ではないのですが、木材に色々な色を少量ずつ塗装する際、そのたびに塗料を入れたカップを洗うのは非常に手間であり、時間も無駄でした。こちらは安価で大きさもちょうどよく、気兼ねなく捨てられるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
74040103
2020-10-21
用途:
テイクアウトのミニサラダ用
飲食業

テイクアウトの需要が増える中、当店ではパスタにミニサラダを付けて販売しています。ミニサラダのドレッシング入れに分量もちょうど良く、蓋とセットで購入しましたがピッタリと締まる蓋で、とても便利に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
74040103
2021-02-06
用途:
テイクアウト用
アミーゴ株式会社 様 (その他業種)

中が見れて、安心。ここのところ重宝して使っています。

対象商品:
74040103
2020-09-09
用途:
パンやお菓子作りに
教育・研究機関

ドライイーストをこれに入れて測ったり、スパイスカレーを作る際のスパイスを前もって入れたりします。調理にかかった時に、こうして用意しておくと料理も捗りますし、少量をお皿に入れて洗うより、こちらに入れて使い捨てにする方が時間の節約になるので助かります。

対象商品:
74040112
2020-05-15
用途:
ドレッシング入れ
レストラン公園のベンチ 様 (飲食業)

テイクアウト用のドレッシング入れに使いました。
蓋も一緒に購入したのですが、カチッとはまらないものが数枚含まれていました。
蓋が大きいのか、本体がおおきいのかわかりません。全部サイズが違えば、サイズ間違いで買ってしまったんだと思いますが、合わないものが数枚程度で、後はピッタリサイズが合うのが不思議です。
今のこの情勢で自営業は1円も無駄にできませんが、サイズの合わないものを使ってこぼれたりしたらお客様に大変ご迷惑をおかけしてしまうので、仕方ないですが廃棄するしかありません。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする