※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
リニアローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74040129
品番
GFW-645
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。
材質
POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)
7.9
シリーズ
グリーンフレームN
耐荷重(N)
めやす:10/個