Artist 12 Pro XP-PEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74040287 品番ARTIST12PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

11.6インチの超コンパクトな画面と3-in-1ケーブルでカンタンに接続できるArtist12 Pro液晶ペンタブレットは、電源アダプタでコンセントに繋ぐ必要がなく、貴方のパソコンに直接接続すれば使えます。
あなたの創作環境をシンプルにしてくれる上に、あなたの創作にパワーを与えてくれます。

仕様電磁誘導方式、色域:NTSC:72%、エクスプレスキー:8個、傾き検知:60°、レポートレート:≧220RPS、DPI:5080 LPI ブラック 表示サイズ(mm)256.32×144.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351.52×225.38×12.9 応答時間14ms コントラスト比1000:1 解像度1920×1080ピクセル 視野角178° ホイール数1(リング) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1335×0.1335 筆圧レベル8192レベル 最大表示色1670万色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする