福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 惣菜・サラダ容器
弁当容器TRプレート フルレンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
色
黒
注文コード
74040426
品番
TR‐110F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPS
寸法(mm)
Φ222×13
色
黒
タイプ
蓋
電子レンジ
×