弁当容器KP 蓋付

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 74040532 品番 KP‐160 阿波
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

のせ蓋付きです。

仕様共蓋付 材質PS 寸法(mm)285×315×40 電子レンジ× 室数7
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74040523
2022-10-17
用途:
仕出し料理
製造業

地元で同等の弁当容器を買うより、送料を入れてもこの弁当容器の方が安い。コロナ禍で色々節約してる中、助かっています。

対象商品:
74040514
2022-06-24
用途:
テイクアウトお弁当の容器として。
飲食業

ご飯やおかず入れスペースの配列が良く、スペースの容量も丁度良い広さで良いと思います。

対象商品:
74040514
2022-02-04
用途:
母のお弁当に!
医療・福祉・介護関連業

母のお弁当を作るのに綺麗そうに見える容器を探していました。しっかりして使いやすいです。
お弁当の写真をアップしたら豪華に見えたみたいです(笑)おかずを沢山入れなくてはいけないので、もう少し小さいサイズでも良かったかなと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
74040523
2021-04-17
用途:
テイクアウト弁当
飲食業

大きくしっかりしていて、高級感が出ます。

1500円相当の弁当なのでそれなりの弁当容器を探していました。

対象商品:
74040523
2020-09-24
用途:
日替わり弁当の容器として使用
飲食業

ふた付きで、大変手ごろな値段です。ごはんのスペースが大きすぎず、ちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする