5320 ウレタンメガ 白 10P 天牛(富士手袋工業) 74040907

ウレタンメガ 白 10P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1袋(10双)注文コード74040907品番5320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。

用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.2手の平幅(cm)9.75手のひらまわり(cm)19.5材質ポリエステル材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13入数(双)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする