ウレタンメガ ブルー 10P

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 74040934 品番 5322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。

サイズL 全長(cm)24 材質(樹脂部)ポリウレタン 用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適 入数(双)10 中指長(cm)8.2 材質(繊維部)ポリエステル 手のひらまわり(cm)19.5 ゲージ数13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74040925
2025-11-02
用途:
機械のメンテナンス
ユー・プランナ 様

機械のメンテナンス作業には常時使用しています素手感覚で使いやすいです

対象商品:
74040934
2021-07-21
用途:
機械メンテナンス等

掌を覆う部分は他商品と変わりない使い心地ですが、手首リブに限っては1日中使用すると夕方には伸びてしまいました。フィットせず、そこから細かい塵が入り込んでしまいました。
使い方には個人差があるのであくまでも個人主観ですが、背抜き手袋は10種類近く使用経験あるうえでの感想です。

1人が参考にしています
対象商品:
74040916
2020-10-23
用途:
田植え、稲刈り、ゴミ拾い等々野外作業。
津久井の自然を守る会 様 (農・林・水産業)

手にフィットして作業がしやすい。紐を結ぶなど細かい作業もできます。

対象商品:
74040934
2024-06-03
用途:
機械メンテナンス

薄くて作業性は良いのですがウレタン被膜が薄い為、指先の擦れによる破れが発生し長時間の作業に向いていない。軽作業の場合は洗って再利用可能

対象商品:
74040934
2021-03-10
用途:
機械設備の保守点検時
建設業・工事業

思ったよりも、ポリウレタン部分が薄く、その割には固い材質だった。
もう少し柔らかいポリウレタン材だともっと良い。
あと、コーティングにむらがあり、個体によってコーティング範囲が若干異なっている。

対象商品:
74040916
2020-08-18
用途:
段ボール箱を作成する時に使用している。
日藤ダンボール株式会社 様 (製造業)

滑らないし、手の怪我を防げてとても良いのですが 女性には少し大きいので SSができれば なお GOOD です。

対象商品:
74040934
2019-12-08
用途:
金属製品取り扱い時
株式会社八新 様

触った製品に毛羽が付くこともなく、重宝しています。

対象商品:
74040925
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス、組立に使用。

農機具のメンテナンス、オーバーホールに使用しています。手が汚れない事。部品を掴む時に落とさなくなり 部品にキズが着く事が無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする