ウレタンメガ 黒 10P

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 74040952 品番 5327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)9.25 手のひらまわり(cm)18.5 材質ポリエステル ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)10 用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74040968
2024-04-25
用途:
農作業
農・林・水産業

農機具や鍬等に使用しているが、問題なく使える。
ただ、選択するたびに手首のゴムが緩くなる。

対象商品:
74040943
2023-12-10
用途:
剥離作業
有限会社イグジスト 様

木工や金属の塗装剥がしの際に使用。金たわしを使って剥離する際、直接、剥離剤を手に持ったたわしで落としていくのですが、剥離剤にも耐えうる強度です。

1人が参考にしています
対象商品:
74040968
2023-08-14
用途:
農作業
建設業・工事業

コスト 使用感共に良好。
但し、背の 布 メッシュ部分が強度不足で、装着時や取外し時 やや乱暴に扱うと布に穴が開いた。布の強度アップが必要と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
74040943
2023-04-21
用途:
機械整備作業

インプレッションは抜群によい。
個包装されてないのでゴミ削減になりSDGs推奨品です。
MonotaROプライベート商品と類似して指掌素材はウレタン材の効果あります。
但し背抜きメッシュ生地は弱いので手首引き寄せで静電気的な繊維破断となりますのでご注意ください。
Sサイズは自身の適用サイズで満足できました。
背抜き構造の改良を望みます。

2人が参考にしています
対象商品:
74040968
2022-05-06
用途:
機械のメンテナンス
日本精麦株式会社 様 (製造業)

ウレタン手袋は何種類か使用しましたが、これは生地もやや厚めで丈夫だと思います。手首のところのゴムもしっかりしていて簡単に伸び伸びになったりしません。そしてなによりまとめ売りになっていて安い!個包装になってないので無駄なゴミも出ない。これだけで十分購入の第一候補になっています。

3人が参考にしています
対象商品:
74040952
2022-09-16
用途:
ピッキング
サービス業

手元に届いた外装パッケージには「スベりにくく」とも書かれていたが、とにかく滑って怖い。

特に段ボールとの相性が悪く、段ボールケースを持つと(組み立て前の段ボールだろうと中身が入っていて軽かろうと重かろうと)手からするする抜けていく。
何かを運ぼうとする作業において、滑って危ない。滑りすぎてそもそも持ち上がらない。
手を保護できなくても、手が汚れても、素手の方がましだった。

開封してしまったから返品も出来ない。10双分損した気分です。

3人が参考にしています
対象商品:
74040968
2021-10-08
用途:
作業一般
農・林・水産業

手の保護用に使用しています。
手になじみ細かな仕事もできます。
価格が安いので使い捨て感覚で使っています。

対象商品:
74040952
2021-08-01
用途:
電気工事器具取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

いつもはモノタロウ背ぬきウレタン手袋(M)をリピートしてますがここ数ヶ月品切れの為、代用した所変わりなく使えます。
欲を言えばフィット感が少し緩いかと思われました。コスパからすれば問題は無いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする