モニターアーム クランプ式/グロメット式両用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74040953 品番 OA-SMA01-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

パソコンモニターの角度、高さが調整できます
デスク上のスペースの有効活用に
クランプタイプ/グロメットタイプ両用

タイプ5軸式 取付方式クランプ/グロメット両用 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ13〜32 液晶モニター1台 寸法(縦×横×厚さ)(mm)548×520×114 質量(kg)約3.32 取付可能板厚(mm)10〜85 セット内容ディスプレイ取り付け部×1、アーム部×1、クランプ×1、ポール×1、ポールのフタ×1、ケーブルガイド(ポール部)×1、グロメット上部×1、グロメット下部×1、クッションパッド×5、ポール部固定用ネジ×3、ディスプレイ取り付け部固定用ネジ×1、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12mm、M4×16mm、M5×12mm、M5×16mm)×各4、ワッシャー(M-E、M-F)×各4、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、保証書付取扱説明書
注意
※VESAマウントインターフェース規格(100mm/75mm)に対応していないディスプレイには取り付けられません。
※組み立てには別途プラスドライバーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする