曜日別特売
PC-SC01-K ノートパソコンクーラー オーム電機 74040978

 

PC-SC01-K ノートパソコンクーラー オーム電機 74040978
PC-SC01-K ノートパソコンクーラー オーム電機 74040978
PC-SC01-K ノートパソコンクーラー オーム電機 74040978
PC-SC01-K ノートパソコンクーラー オーム電機 74040978

ノートパソコンクーラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
騒音レベル(dB)(A)約25※無響室で被測定物の正面1mで測定
内容量1個注文コード74040978品番PC-SC01-K
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載

タイプ2ファン材質鉄、ABS樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約334×264×41.4質量(g)約620電源USB:DC5V/340mA(USB端子より給電)寸法(mm)(ファン)140×140×20最高回転数(min-1[r.p.m])(ファン)1000±10%最大風量(CFM)約47.16騒音レベル(dB(A))約25※無響室で被測定物の正面1mで測定LED青色LED※OFFにすることはできません端子USB Aポート×2(USB2.0)セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書ケーブル長(mm)約600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74040978
2023-09-05
用途: 工場で使用するノートパソコンの冷却
製造業

今年の夏も暑かった。工場内は温度だけ見れば外より暑かった。
以前は背面から送風するタイプのものを使用していたが、それでも手を置くと熱くて不快。
こちらは底面から吸引している様子。前のものより確実に冷えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする