オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオインナーホン 1.2m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74041066
品番
HP-B135N-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
軽量でクリアな音質のステレオイヤホン
インナー型
14.2mmドライバー
1.2mコード・I型プラグ
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキ
イヤホン形状
カナル型
色
ブラック
コード長さ(m)
約1.2
型式
ダイナミック型/インナー型
ドライバーユニット(Φmm)
14.2
最大許容入力(mW)
10
インピーダンス(Ω)
32
音圧レベル(dB)
(出力)100
再生周波数(Hz)
20〜20000
質量(g)
約13(コードを含む)