スマホ対応 ステレオインナーホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74041075 品番 HP-B172N-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スマホ対応の高音質ステレオイヤホン
コード一体型コントローラーで着信応答、音量/再生操作ができます
ソフトな装着感
耳栓型、10mmドライバー
1.2mコード、I型プラグ

付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L) 型式ダイナミック型/耳栓型 シルバー 質量(g)約11(コード含む) コード長さ(m)1.2 プラグΦ3.5mm4極(CTIA) 金メッキステレオミニプラグ(I型) 音圧レベル(dB)104 再生周波数(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大許容入力(mW)10 イヤホン形状カナル型
注意
※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする