小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74041294 品番 LDA2L-G-E17 IS51
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

小形電球25形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品

電球の種類LED 全光束(Lm)280 口金E17 明るさ(Lm)280 光色電球色 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)2.1 全長(mm)78 最大径(Φmm)38 質量(g)33 定格入力電流(mA)40 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には絶対に使用しないこと。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※次のような環境で絶対に使用しないこと。
・水滴などがかかる場所
・直流電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする