小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼白色 注文コード74041303 品番LDA2N-G-E17 IS51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光色など3種類から選べます 他の種類を見る

小形電球25形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品

電球の種類LED 全光束(Lm)300 口金E17 明るさ(Lm)300 光色昼白色 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)2.1 全長(mm)78 最大径(Φmm)38 質量(g)33 定格入力電流(mA)40 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には絶対に使用しないこと。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※次のような環境で絶対に使用しないこと。
・水滴などがかかる場所
・直流電源

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74041303 LDA2N-G-E17 IS51 19267136 LDA2N-G-E17 IS53 LED電球 E17 広配光 オーム電機 LED電球 E17 広配光 オーム電機 1個 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする