LED電球 ボール電球形 E26 広配光タイプ 40形相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74041398 品番LDG4D-G AS93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボール電球40形相当
光が広がるボール電球形
光の広がり約230°広配光タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品

全長(mm)116 質量(g)68 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)492 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)80 平均演色評価数(Ra)84 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.08 エネルギー消費効率(Lm/W)117.1 使用場所屋内用 明るさ(Lm)492 光色昼光色 電球の種類LED
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74041398 LDG4D-G AS93 47919088 LDG4D 8AG6 LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機 LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機 1個 679 税込747 パッケージに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする