LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74041443 品番LDA5L-G R51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50〜100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ

電球の種類LED 全光束(Lm)530 口金E26 光色電球色 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)5.1 全長(mm)115 最大径(Φmm)60 質量(g)54 待機電力(W)0.2 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
注意
※屋外使用禁止。
※密閉形器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74041443 LDA5L-G R51 19267511 LDA5L-G R52 LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機 LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機 1個 939 税込1,033 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74041459
2025-10-12
用途:
トイレと廊下で使用
医療・福祉・介護関連業

トイレの電気の消し忘れが 多いので
センサーにしたら 使い勝手良いです
しばらくは これで 使えそうです

対象商品:
74041459
2025-10-06
用途:
トイレの照明
製造業

最初の動作時に、リセットして
明るい時は、消灯から始まるが、点灯から始まる仕様も欲しい
3分、5分点灯も欲しい

対象商品:
74041459
2024-03-12
用途:
トイレの照明
有限会社アスコ通信特機 様

トイレの電気の消し忘れが多いためセンサー付きに交換しました。
以前買ったのより感度が上がったように思えます。

対象商品:
74041443
2022-04-08
用途:
トイレの照明
卸売・小売業

人感センサーの感度は良好ですが、明暗センサーが煩わしくなります。薄暗くても点灯しないので、残念ながらうちでは使う事はなくなりました。
窓なしのトイレや物置き等には使えそうですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする