LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74041459 品番LDA5D-G R51
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50〜100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ

電球の種類LED 全光束(Lm)550 口金E26 光色昼光色 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)5.1 全長(mm)115 最大径(Φmm)60 質量(g)54 待機電力(W)0.2 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
注意
※屋外使用禁止。
※密閉形器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74041459
2025-10-12
用途:
トイレと廊下で使用
医療・福祉・介護関連業

トイレの電気の消し忘れが 多いので
センサーにしたら 使い勝手良いです
しばらくは これで 使えそうです

対象商品:
74041459
2025-10-06
用途:
トイレの照明
製造業

最初の動作時に、リセットして
明るい時は、消灯から始まるが、点灯から始まる仕様も欲しい
3分、5分点灯も欲しい

対象商品:
74041459
2024-03-12
用途:
トイレの照明
有限会社アスコ通信特機 様

トイレの電気の消し忘れが多いためセンサー付きに交換しました。
以前買ったのより感度が上がったように思えます。

対象商品:
74041443
2022-04-08
用途:
トイレの照明
卸売・小売業

人感センサーの感度は良好ですが、明暗センサーが煩わしくなります。薄暗くても点灯しないので、残念ながらうちでは使う事はなくなりました。
窓なしのトイレや物置き等には使えそうですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする