セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式無線
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19
使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません
動作温湿度範囲5〜40℃/〜85%RH(ただし結露無い場合)
保存温湿度範囲-10〜55℃/〜85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
ボタン数3
連続動作時間約24時間
連続待機時間約3か月
ホイール数1
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED