静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74041538 品番PC-SMW01BS3SR-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン

セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書 ピンク 質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2 電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式無線 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能1200dpi 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19 使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません 動作温湿度範囲5〜40℃/〜85%RH(ただし結露無い場合) 保存温湿度範囲-10〜55℃/〜85%RH(ただし結露ない場合) コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ ボタン数3 連続動作時間約24時間 連続待機時間約3か月 ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式青色LED
注意
※裏面から出ているLEDセンサーの光を直接見ないでください。目を痛めるおそれがあります。
※抗菌とは「製品の表面における細菌の増殖を制御する状態」を指しており、感染防止などを訴求するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74041538 PC-SMW01BS3SR-P 74041529 PC-SMW01BS3SR-W 静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌 オーム電機 静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌 オーム電機 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする