曜日別特売
I21032i13MN iPhone 13mini用ケース ikins 天然貝ケース ikins 74042028

iPhone 13mini用ケース ikins 天然貝ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ひまわり注文コード74042028品番I21032i13MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

天然の貝を加工して作られた美しい光沢のあるケース。
時代を超えた絵画を手元で楽しめる世界の名画シリーズ。
端末をホールドするはめ枠部分の背面は耐久性と弾性にすぐれたポリカーボネイト、側面のカーブ部分はTPU素材で作られていて、端末にはめやすく、丈夫で安定感があります。

対応機種iPhone 13miniタイプケース型(背面カバー型)特性ストラップホール付材質天然貝、ポリカーボネート、TPUひまわり質量(g)33寸法(cm)6.8×13.4×1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする