カラー 一行ブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74042036 品番275-73
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛を使用しているので、腰が強く耐摩耗性に優れています。
中国製なので安価です。毛の形状はチャンネル式です。

毛丈(mm)15 厚さ(mm)12 長さ(mm)270 グリーン 高さ(mm)80 全高(mm)95
注意
※昨今、馬毛の入手が困難な為、黒色のみでの作成が難しく灰色の毛が混ざることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする