養生日除カーテン 5枚入

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 74042492 品番 467-26
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マンションや集合住宅の竣工時、または引き渡し後から入居するまで畳や襖が変色したり汚れないようするための仮カーテン。
合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取付てあり、カーテンレール等にそのまま取付けられ、また入居時回収すれば何回でも使用できます。
従来品に加え、ハイサッシ用も登場。

材質ポリエチレン 濃茶 幅(m)2 高さ(m)1.85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
オーダーカーテン到着までの繋ぎとして
その他業種

商品自体は想像通りの機能、質感でしたが、1枚だけフックがついてない物がありました。急を要したため養生テープでカーテンレールに貼ってそのまま使用。また丈調整でカットしたため返品はできなくなりました。

返品できないので問い合わせはしませんが、記録としてこちらに書きました。
今後は検品をしっかりしていただきたいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
品質管理の徹底を図ります。

対象商品:
74042517
2024-02-27
用途:
新しいカーテンが届くまでの仮のカーテンとして使用
株式会社アイジャスト 様 (建設業・工事業)

学校の改修時のかすぇつのカーテンとして使用しました。
サイズはW2000×H2100がベストです。
品質としては問題はありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
74042508
2023-03-22
用途:
空き家の日除けカーテン代用
その他業種

白を空き家で半年近く利用しましたが、特に問題ないですね。
ただフックがレールの穴から外れやすく、窓の開け閉めで動かす度に外れる事が多かったのはやや手間でした。
それ以外には問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
74042492
2022-12-07
用途:
リフォーム

何もないより見栄えは良い。遮光性は日照環境により大きく差異があると思われる。

対象商品:
74042492
2022-04-27
用途:
内装工事終了時に日焼け防止として使用しました。
川島物産 様 (サービス業)

出来れば価格は変わらず、つりフックの数をもう少し増やして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
74042492
2022-12-20
用途:
賃貸マンションの管理業務
不動産業

コストも低いので、使用がし易くて、とても良かった。

対象商品:
74042492
2021-01-29
用途:
内装後使用
株式会社プラザホーム建物管理 様 (不動産業)

1枚1枚サッと取れるからグッドです。
カーテンフックがカーテンレールから少々外れやすいのがちょっとした何点でしょうか…  弊社の場合どうしても開け閉めする用途が多いもので。。

2人が参考にしています
対象商品:
74042517
2019-11-27
用途:
工事後の養生
不動産業

和室の畳替えの後に使用しました。
ホワイトだとイメージが良く、ブラックとかわらず畳も日焼けしませんでした。
また購入します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする