広島
広島の 内装工事関連
広島の 内装用ローラー
ステンシームローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74042596
品番
537-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ローラー部)
ステンレス
用途
床用
仕様
ベアリング入
ローラー幅(mm)
40
ローラー径(Φmm)
36