広島
広島の 内装工事関連
広島の 内装用ローラー
ステンシームローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74042605
品番
537-06
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ローラー部)
ステンレス
用途
床用
仕様
ベアリング入
ローラー幅(mm)
50
ローラー径(Φmm)
50