広島
広島の コンベックス・巻尺・距離測定
広島の コンベックス
広島の ロック付コンベックス
タフギアSD25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74042858
品番
691-07
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ベルトホルダー・落下防止コード標準装備。
テープ幅(mm)
25
仕様
JIS1級5.5m両面目盛付
テープ長さ(m)
5.5
JIS規格
1級
目盛種別
両面