老眼鏡スタンドセット(抗菌)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74042859 品番EGS-02
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。

セット内容眼鏡スタンド:1台 、ペンスタンド:1台 、老眼鏡:3本(弱・中・強) 、[ご自由にお使いください]シール:2枚 材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック 長さ(mm)テンプル:135 質量(g)スタンド+老眼鏡:177、 老眼鏡:25 加工抗菌加工 寸法(幅W×長さL)(mm)老眼鏡:145×30 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)眼鏡スタンド・ペンスタンド セット時:210×75×81 度数弱度+1.5/中度+2.0/強度+2.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※抗菌とは細菌の増殖を抑制することです。
※全ての細菌への効果を保証するものではありません。
※菌を一時的に死滅・除去する「殺菌」「除菌」の効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする