広島
広島の コンベックス・巻尺・距離測定
広島の コンベックス
広島の ロック付コンベックス
ハイブリッド 25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74042894
品番
691-33
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
驚きの直立性です。
ブレーキボタンやショックアブゾーバーで爪やテープを守ります。
テープ幅(mm)
25
仕様
JIS1級5.5m両面目盛付
テープ長さ(m)
5.5
JIS規格
1級
目盛種別
両面