ハイロジック
クロメート寸切ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
長さ(mm)
285
285
1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74043026
品番
F-106
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
全ネジタイプのボルト
長さ(mm)
285
ねじの呼び
M10
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
アズワン品番
64-7741-57