N-106 高枝切プロ ニシガキ工業 74043086 N-106 高枝切プロ ニシガキ工業 74043086 N-106 高枝切プロ ニシガキ工業 74043086

高枝切プロ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74043086 品番 N-106
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)

全長(m)1.5 刃長(mm)65 用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適) 仕様直刃 質量(g)約770 使用目的剪定、剪定用 切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74043095
2021-11-02
用途:
高い植木の剪定
農・林・水産業

ニシガキの「のびのび枝切り(1.8~3.0m)」を持っているが少し重い(1,300g)ので、軽い枝切りを探して、この「高枝切プロ(920g)」を購入。使ってみると、軽く、ニシガキ特有の切れ味の良さと相まって、使い勝手はいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする